Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindestangen Form B, M 8 x 1000 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindestangen Form B, M 8 x 1000 A2 blank
DIN 976 Gewindestangen Form B, M 8 x 1000 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p5470502
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223879797
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din 976 m8 x 1000 a2
din 976
Gewindebolzen
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
8
l:
1000
Kopfform:
ohne
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
ohne
Norm:
976
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Normart:
DIN
Form:
B
Oberfläche:
blank
Spitze:
ohne
Werkstoff:
A2
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Grundpreis:
Ja
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: din 976 a2, DIN, 976, Gewindestangen, Form, B,, M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3015*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7594*
€ 5,66369
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,9622*
€ 3,52502
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,7822*
€ 3,31082
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6422*
€ 3,14422
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,3789*
€ 2,83089
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,987*
€ 2,36453
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,927*
€ 2,29313
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,6115*
€ 1,91769
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3015*
€ 1,54879
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.