Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 12 x 30, 10.9 verzinkt getempert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 12 x 30, 10.9 verzinkt getempert
DIN 7991 Senkschraube mit Innensechskant, M 12 x 30, 10.9 verzinkt getempert
Artikel-Nr.:
     5417F-p5280797
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0030700201200030000001
EAN/GTIN:
     4026303474665
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
"7991 Senkschrauben mit
Innensechskant 10.9 M 12 x 30 galv. verzinkt
getempert"
Weitere Informationen:
Antrieb:
Innensechskant
Norm:
7991
Antriebsgröße:
8
Normart:
DIN
Spitze:
ohne
Oberfläche:
verzinkt
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
10.9
Werkstoffart:
Stahl
dk:
24
s:
8
d:
12
l:
30
b:
30
k:
6,5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfdurchmesser:
24
Länge:
30 mm
Durchmesser:
12 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
€ 8,50*
ab € 0,1691*
€ 0,2291*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,1466*
€ 2,5276*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5276*
€ 3,00784
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2146*
€ 0,25537
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1996*
€ 0,23752
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1916*
€ 0,228
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1816*
€ 0,2161
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1466*
€ 0,17445
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.