Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Schallgedämmter Festpunkt FSFP 2 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Schallgedämmter Festpunkt FSFP 2 1/2
Fischer Schallgedämmter Festpunkt FSFP 2 1/2
Fischer Schallgedämmter Festpunkt FSFP 2 1/2
Fischer Schallgedämmter Festpunkt FSFP 2 1/2
Fischer Schallgedämmter Festpunkt FSFP 2 1/2
Artikel-Nr.:
     5417F-p516134
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     512720
EAN/GTIN:
     4048962118421
Suchbegriffe:
Fischer
Schallgedämmter
Festpunkt
FSFP
Der Fischer schallgedämmte Festpunkt FSFP 2 1/2" für Nenngröße 2 1/2" verhindert unerwünschte Verschiebungen zwischen den Rohren und den Bauwerken und bringt die Ausdehnung in die gewünschte Richtung. Alterungsbeständiges Dämmelement des Fixpunkts wiedersteht den Hitzelasten des Rohres. Komplett vormontierter Festpunkt für eine einfache und schnelle Montage. Die kompakte Bauform ermöglicht die Aufnahme hoher Rohrlasten in jeder Einbaulage.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. empf. Last:
4 kN
Anzahl:
1
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Höhe H:
5 mm
Verschlussschraube:
M 8
Spannbereich:
76,1 mm
Nenngröße:
2 1/2 Zoll
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: 2, 1/2
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 98,10*
€ 123,66*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 100,97*
€ 124,24*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 148,72*
€ 179,08*
2 Tage
7
€ 7,99*
ab € 158,85*
€ 190,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 163,10*
€ 194,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,66*
€ 147,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,11*
€ 140,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 117,74*
€ 140,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,93*
€ 127,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.