Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindestangen Feingewinde M 16 x 1,5 x 1000 10.9 blank Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindestangen Feingewinde M 16 x 1,5 x 1000 10.9 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen Feingewinde M 16 x 1,5 x 1000 10.9 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen Feingewinde M 16 x 1,5 x 1000 10.9 blank Form A
Artikel-Nr.:
     5417F-p5009354
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051427466043
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
DIN 975 Gewindestange Feingewinde M 16 x 1,5 x 1000 10.9 blank
Weitere Informationen:
d:
16
l:
1000
Kopfform:
ohne
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindesteigung (fein):
1,5
Gewinde:
M 16
Antrieb:
ohne
Länge:
1000
Norm:
976
Normart:
DIN
Spitze:
ohne
Form:
A
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Feingewinde
Werkstoff:
10.9
Vollgewinde:
Ja
Grundpreis:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: reyher din 976 10.9 10x1000, din 976, din 976 10.9, DIN, 976, Gewindestangen, Feingewinde, M, 16
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,2036*
€ 28,5582*
4 Tage
22
€ 4,30*
ab € 56,1858*
€ 75,4831*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,8779*
€ 89,9879*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,5582*
€ 33,98426
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,7982*
€ 33,07986
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,918*
€ 27,27242
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,6163*
€ 23,3434
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,1336*
€ 20,38898
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,8536*
€ 20,05578
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,2036*
€ 16,90228
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.