Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p496139 Herst.-Nr.: 519557 EAN/GTIN: 4048962162950 |
| | |
|
| | |
| Funktionsweise
- Der Montagemörtel ist ein 2K-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis.
- Harz und Härter sind in zwei getrennten Kammern gelagert und werden erst beim Auspressen im Statikmischer vermischt und aktiviert.
- Die Injektionskartuschen können mit den Fischer Auspressgeräten kraftschonend und schnell verarbeitet werden.
- Angebrochene Kartuschen können durch Statikmischerwechsel wiederverwendet werden.
Zugelassen für Verankerungen:- FIS VL 300 T besitzt weniger Zulassungen als der FIS V 300 T und kann deshalb nur für einfache Befestigungen von Gewindestangen im Privatbereich verwendet werden. Für öffentliche Gebäude empfehlen wir den FIS V 300 T.
- Beton C20/25 bis C50/60, ungerissen
- Hohlblöcke aus Leichtbeton
- Hohlblockstein aus Beton
- Hochlochziegel
- Kalksandlochstein
- Kalksandvollstein
- Vollziegel
Auch geeignet für:Vorteile- Der Montagemörtel ist für Standardanwendungen in Voll- und Lochsteinmauerwerk und ungerissenem Beton zugelassen.
- Der Zementanteil im Montagemörtel sorgt für eine gute Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +80°C.
- Das Zubehörsortiment ist optimal abgestimmt auf den Montagemörtel und steigert die große Flexibilität des Systems für ein breites Anwendungsfeld.
- Der Montagemörtel 150 C und 300 T lässt sich ohne Spezialwerkzeug mit einem handelsüblichen Silikonauspressgerät verarbeiten.
- mitgeliefert werden 2 Statikmischer
Bitte beachten Sie die kurzen Aushärtezeiten. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | Hersteller: | Fischer | DOP - Declaration of Performance: | Ja | Prüfzeichen: | Nein | Technische Dokumentation: | Ja | Füllmenge: | 300 ml | Gütesiegel: | Nein | Lieferumfang: | 1 Kartusche 300 ml, 1 x FIS Easy Mixer | Sicherheitsdatenblatt: | Ja | Gewicht: | 625 g | Wirkungsweise: | Stoffschluss | Lastwerte: | Nein | Werkstoff: | 2K-Mörtel auf Vinyl-Hybridbasis | ETA-Zulassung (1): | Ja | Montageart: | Vorsteckmontage | VDS-Zulassung: | Ja | Verankerungsgrund: | Vollziegel | Verarbeitung: | mit handelsüblicher Auspresspistole | Sprache auf Verpackung: | D | zugelassen für: | Vollziegel | Zulassungen: | Ja | Feuerwiderstandsklasse: | keine | Anwendungsbereich: | Elektroinstallationen in Beton | Brandprüfung: | Nein | Eigenschaft: | zugelassen für Beton und Mauerwerk | EPD - Umwelt Produktdeklaration: | Ja | Anerkennung Factory Mutual: | Nein | Grundpreis: | Ja | Sprachen auf Kartusche: | D | DIBt-Zulassung: | Ja | ETA-Zulassung: | Ja | Inhalt: | 300 ml/Kartusche | Ausführung: | Montagemörtel |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,81* | € 9,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,99* | ab € 8,41* | € 11,47* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 9,00* | ab € 11,1356* | € 15,0356* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,40* | ab € 7,30* | € 15,60* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,49* | € 21,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|