Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BB Stanz Lochplattenwinkel 105 x 105 x 90 x 1,5 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB Stanz Lochplattenwinkel 105 x 105 x 90 x 1,5 mm, Stahl verzinkt
BB Stanz Lochplattenwinkel 105 x 105 x 90 x 1,5 mm, Stahl verzinkt
BB Stanz Lochplattenwinkel 105 x 105 x 90 x 1,5 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p485914
Hersteller:
     BB Stanz
Herst.-Nr.:
     64190515
EAN/GTIN:
     4034176105692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
lochplattenwinkel 105x105x90
lochblechwinkel
Winkelverbinder Lochwinkel Bau-Winkel verzinkt 70 / 90 / 105 mm 1,5 mm

Winkelverbinder mit Steg werden aus verzinktem Stahlblech hergestellt. Sie sind mit Nagel- und Bolzenlöchern versehen. Die BB Winkelverbinder mit Steg ermöglichen Anschlüsse zwischen Holz und anderen Materialien, wie z.B. Beton oder Stahl.
Material: Verzinktes Stahlblech
Stärke: 1,5 mm

Lieferumfang:

Winkelverbinder mit Steg in der von Ihnen ausgewählten Ausführung und Menge
(Abbildung kann ggf. abweichen, je nach Ausführung und Größe)
Weitere Informationen:
Lochdurchmesser:
5 mm
Breite:
90 mm
Neigungswinkel:
90°
Gleichschenklig:
Ja
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
BB Stanz
Verstärkerrippe:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Stärke:
1,5 mm
Schenkellänge B:
105 mm
Schenkellänge A:
105 mm
Ausführung:
Lochplattenwinkel
Form:
Winkel
Weitere Suchbegriffe: bb stanz lochplattenwinkel, BB, Stanz, 105, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1706*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,9092*
€ 4,65195
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5392*
€ 4,21165
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,9363*
€ 2,3042
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9263*
€ 2,2923
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,7381*
€ 2,06834
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5006*
€ 1,78571
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4606*
€ 1,73811
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1706*
€ 1,39301
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.