Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BB Stanz Betonflachstahlanker 40 x 400 x 4 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB Stanz Betonflachstahlanker 40 x 400 x 4 mm, Stahl verzinkt
BB Stanz Betonflachstahlanker 40 x 400 x 4 mm, Stahl verzinkt
BB Stanz Betonflachstahlanker 40 x 400 x 4 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p413920
Hersteller:
     BB Stanz
Herst.-Nr.:
     61840040
EAN/GTIN:
     4034176101045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonanker
betonanker
Betonflachstahlanker (CE) 400x40x40x4,0
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
Winkel
Dübelloch Ø:
13
Gleichschenklig:
Nein
Verstärkerrippe:
Nein
Schenkellänge B:
40
Schenkellänge A:
400
Schenkellänge 2:
40
ETA-Nummer:
ETA-08/0259
ETA-CE:
ja
Herkunftsland:
de
S:
4,0
Schenkellänge 1:
400
Hersteller:
BB Stanz
Lochdurchmesser:
5 mm
Breite:
42 mm
Oberfläche:
verzinkt mm
Werkstoff:
Stahl
Stärke:
4 mm
Ausführung:
Betonanker
Weitere Suchbegriffe: BB, Stanz, Betonflachstahlanker, 40, x, 400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4825*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,9535*
€ 7,08467
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,5735*
€ 6,63247
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,9763*
€ 4,7318
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,6346*
€ 4,32517
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5546*
€ 4,22997
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,2225*
€ 3,83478
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0925*
€ 3,68008
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4825*
€ 2,95418
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.