Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BB Stanz Lochplatte 60 x 160 x 2 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB Stanz Lochplatte 60 x 160 x 2 verzinkt
BB Stanz Lochplatte 60 x 160 x 2 verzinkt
BB Stanz Lochplatte 60 x 160 x 2 verzinkt
BB Stanz Lochplatte 60 x 160 x 2 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p413863
Hersteller:
     BB Stanz
Herst.-Nr.:
     62161620
EAN/GTIN:
     4034176101571
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochplatten 60x160x2,0
Weitere Informationen:
Tiefe:
190
Typ:
Lochplatte
Höhe:
160
Lochdurchmesser:
5
Hersteller:
BB Stanz
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Stärke:
2 mm
Breite:
60 mm
Länge:
130 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7986*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,393*
€ 4,03767
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,053*
€ 3,63307
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,372*
€ 1,63268
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,225*
€ 1,45775
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0586*
€ 1,25973
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0186*
€ 1,21213
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9886*
€ 1,17643
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7986*
€ 0,95033
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.