Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BB Stanz Lochplattenwinkel 100 x 100 x 80 x 2,5 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB Stanz Lochplattenwinkel 100 x 100 x 80 x 2,5 mm, Stahl verzinkt
BB Stanz Lochplattenwinkel 100 x 100 x 80 x 2,5 mm, Stahl verzinkt
BB Stanz Lochplattenwinkel 100 x 100 x 80 x 2,5 mm, Stahl verzinkt
BB Stanz Lochplattenwinkel 100 x 100 x 80 x 2,5 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p413843
Hersteller:
     BB Stanz
Herst.-Nr.:
     63118025
EAN/GTIN:
     4055248125592
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
lochplattenwinkel 100x100x80x2,5
lochblechwinkel
Lochplattenwinkel 100 x 100 x 80 x 2,5
Weitere Informationen:
Lochdurchmesser:
5 mm
Breite:
80 mm
Neigungswinkel:
90°
Gleichschenklig:
Ja
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
BB Stanz
Verstärkerrippe:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Stärke:
2,5 mm
Schenkellänge B:
100 mm
Schenkellänge A:
100 mm
Ausführung:
Lochplattenwinkel
Form:
Winkel
Weitere Suchbegriffe: lochplattenwinkel 100x100, BB, Stanz, 100, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3316*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,1564*
€ 4,94612
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,2794*
€ 2,71249
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,0503*
€ 2,43986
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9803*
€ 2,35656
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,7816*
€ 2,1201
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7416*
€ 2,0725
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6616*
€ 1,9773
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3316*
€ 1,5846
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.