Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BB Stanz Lochplattenwinkel 100 x 100 x 40 x 2 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB Stanz Lochplattenwinkel 100 x 100 x 40 x 2 mm, Stahl verzinkt
BB Stanz Lochplattenwinkel 100 x 100 x 40 x 2 mm, Stahl verzinkt
BB Stanz Lochplattenwinkel 100 x 100 x 40 x 2 mm, Stahl verzinkt
BB Stanz Lochplattenwinkel 100 x 100 x 40 x 2 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p413824
Hersteller:
     BB Stanz
Herst.-Nr.:
     63114020
EAN/GTIN:
     4055248125295
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
lochplattenwinkel 100x100
lochblechwinkel
Lochplattenwinkel 100 x 100 x 40 x 2,0
Weitere Informationen:
Lochdurchmesser:
5 mm
Breite:
40 mm
Neigungswinkel:
90°
Gleichschenklig:
Ja
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
BB Stanz
Verstärkerrippe:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Stärke:
2 mm
Schenkellänge B:
100 mm
Schenkellänge A:
100 mm
Ausführung:
Lochplattenwinkel
Form:
Winkel
Weitere Suchbegriffe: bb stanz lochplattenwinkel, BB, Stanz, 100, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5851*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0713*
€ 3,65485
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,7613*
€ 3,28595
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,0205*
€ 1,2144
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9027*
€ 1,07421
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7851*
€ 0,93427
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7551*
€ 0,89857
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7251*
€ 0,86287
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5851*
€ 0,69627
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.