Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BB Stanz Lochplattenwinkel 50 x 50 x 40 x 3 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB Stanz Lochplattenwinkel 50 x 50 x 40 x 3 mm, Stahl verzinkt
BB Stanz Lochplattenwinkel 50 x 50 x 40 x 3 mm, Stahl verzinkt
BB Stanz Lochplattenwinkel 50 x 50 x 40 x 3 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p413777
Hersteller:
     BB Stanz
Herst.-Nr.:
     64104030
EAN/GTIN:
     4034176102936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
lochblechwinkel
Winkelverbinder 50 x 50 x 40 x 3,0
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Lochdurchmesser:
5 mm
Breite:
40 mm
Neigungswinkel:
90°
Gleichschenklig:
Ja
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
BB Stanz
Verstärkerrippe:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Stärke:
3 mm
Schenkellänge B:
50 mm
Schenkellänge A:
50 mm
Ausführung:
Lochplattenwinkel
Form:
Winkel
Weitere Suchbegriffe: BB, Stanz, 50, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3764*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7446*
€ 3,26607
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7445*
€ 0,88596
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5826*
€ 0,69329
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5064*
€ 0,60262
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4664*
€ 0,55502
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4564*
€ 0,54312
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3764*
€ 0,44792
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.