Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Schlitz, Vollgewinde M 4 x 6 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Schlitz, Vollgewinde M 4 x 6 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Schlitz, Vollgewinde M 4 x 6 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Schlitz, Vollgewinde M 4 x 6 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p383101
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377092465
Suchbegriffe:
933-4-6-A4
Sechskantschrauben mit Vollgewinde und Schlitz
Weitere Informationen:
Produktart:
speziell
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
a:
2,1
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
7
d:
4
l:
6 mm
k:
2,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Normart:
DIN
Ausführung:
Sechskantschrauben
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
7
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
6 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,084*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1402*
€ 0,16684
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1264*
€ 0,15042
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1218*
€ 0,14494
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1115*
€ 0,13269
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.