Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 3 x 60, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 3 x 60, A4 blank
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 3 x 60, A4 blank
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 3 x 60, A4 blank
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 3 x 60, A4 blank
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 3 x 60, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p382818
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     79854T3 60
EAN/GTIN:
     4057222450072
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube m3 torx
linsenkopfschraube torx
Linsenschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
6
d:
3
l:
60
k:
2,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Halbrundkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 3
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
7985
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschrauben m3, 7985-3-60-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0552*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0912*
€ 0,10853
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0843*
€ 0,10032
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0552*
€ 0,06569
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.