Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 20 x 75 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 20 x 75 A2 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 20 x 75 A2 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 20 x 75 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p382352
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222350754
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976 A2 BM 20X75
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
B
Grundpreis:
Ja
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d:
20
l:
75
Gewinde:
M 20
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Kopfform:
ohne
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
75 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 a2, din 976, 976-20-75 A2 blank Form B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5731*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6806*
€ 5,56991
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2506*
€ 5,05821
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,2035*
€ 2,62217
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1935*
€ 2,61027
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,1031*
€ 2,50269
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0331*
€ 2,41939
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9531*
€ 2,32419
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5731*
€ 1,87199
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.