Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 16 x 300 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 16 x 300 A2 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 16 x 300 A2 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 16 x 300 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p382312
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222349956
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976 A2 BM 16X300
Weitere Informationen:
Form:
B
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Grundpreis:
Ja
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d:
16
l:
300
Gewinde:
M 16
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Kopfform:
ohne
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
300 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 m16 a2, din 976, din 976 a2, 976-16-300 A2 blank Form B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,9179*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,7059*
€ 9,17002
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,4081*
€ 6,43564
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,2981*
€ 6,30474
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,1181*
€ 6,09054
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,3358*
€ 5,1596
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8287*
€ 4,55615
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,5879*
€ 4,2696
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9179*
€ 3,4723
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.