Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 12 x 70 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 12 x 70 A2 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 12 x 70 A2 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 12 x 70 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p382292
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222349550
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
Gewindebolzen DIN 976 A2 M12X70 B
Weitere Informationen:
Form:
B
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spezial 1:
bolzen
Gewicht per 100 in kg:
5,09
Grundpreis:
Ja
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d:
12
l:
70
Gewinde:
M 12
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Kopfform:
ohne
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
70 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 m12 a2, din 976, din 976 a2, 976-12-70 A2 blank Form B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3925*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,9646*
€ 5,90787
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7581*
€ 0,90214
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6307*
€ 0,75053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5807*
€ 0,69103
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4725*
€ 0,56228
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3925*
€ 0,46708
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.