Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 10 x 110 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 10 x 110 A2 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 10 x 110 A2 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 10 x 110 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p382246
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222348638
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
Gewindebolzen DIN 976 A2 M10X110 B
Weitere Informationen:
Form:
B
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spezial 1:
bolzen
Gewicht per 100 in kg:
5,52
Grundpreis:
Ja
l:
110
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d:
10
Gewinde:
M 10
Kopfform:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
110 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 m10 a2, din 976, din 976 a2, 976-10-110 A2 blank Form B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4221*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,1768*
€ 6,16039
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7989*
€ 0,95069
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6663*
€ 0,7929
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6163*
€ 0,7334
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5021*
€ 0,5975
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4221*
€ 0,5023
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.