Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 436 Scheiben 22 x 60 x 5, für Holzkonstruktionen, Vierkant, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 436 Scheiben 22 x 60 x 5, für Holzkonstruktionen, Vierkant, A4 blank
DIN 436 Scheiben 22 x 60 x 5, für Holzkonstruktionen, Vierkant, A4 blank
DIN 436 Scheiben 22 x 60 x 5, für Holzkonstruktionen, Vierkant, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p380851
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377033512
Suchbegriffe:
DIN 436
DIN 436 Scheibe
DIN 436 Vierkantscheibe
Scheibe DIN 436
Vierkantscheiben für Holzkonstruktionen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
5
d1:
22
d:
22 mm
a:
60
Stärke:
5
Durchmesser:
22
Material:
Edelstahl
Gewicht per 100 in kg:
12,60
für Schrauben:
M20
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Viereckig
Dicke/Stärke:
5 mm
Außendurchmesser:
60 mm
Innendurchmesser:
22 mm
Norm:
436
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,495*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1299* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,115*
€ 94,14685
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,655*
€ 88,83945
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,95*
€ 83,2405
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,775*
€ 79,46225
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,495*
€ 67,22905
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.