Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Torx) M 10 x 70, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Torx) M 10 x 70, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Torx) M 10 x 70, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Torx) M 10 x 70, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (PIN-Torx) M 10 x 70, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p379353
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221994966
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschrauben torx
sicherheitsschrauben m10
Flachrundkopf-Sicherheitsschrauben mit ISR + Pin
Weitere Informationen:
Norm:
~7380
Normart:
ISO
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Halbrundkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
PIN-TORX
Länge:
70 mm
Durchmesser:
10 mm
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
40
Spitze:
ohne
Weitere Suchbegriffe: siche-10-70-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5457*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8957*
€ 1,06588
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7957*
€ 0,94688
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7457*
€ 0,88738
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7157*
€ 0,85168
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6857*
€ 0,81598
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5457*
€ 0,64938
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.