Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7989 Scheiben 30 x 50 x 8, für Stahlkonstruktionen, A2 Blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7989 Scheiben 30 x 50 x 8, für Stahlkonstruktionen, A2 Blank
DIN 7989 Scheiben 30 x 50 x 8, für Stahlkonstruktionen, A2 Blank
DIN 7989 Scheiben 30 x 50 x 8, für Stahlkonstruktionen, A2 Blank
DIN 7989 Scheiben 30 x 50 x 8, für Stahlkonstruktionen, A2 Blank
DIN 7989 Scheiben 30 x 50 x 8, für Stahlkonstruktionen, A2 Blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p379266
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222618489
Suchbegriffe:
DIN 7989
Scheibe DIN 7989
Unterlegscheibe DIN 7989
Edelstahlscheibe DIN 7989
Scheiben für Stahlkonstruktionen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
8
d2:
50
d1:
30
d:
27
Stärke:
8
Durchmesser:
30
Material:
Edelstahl
Gewicht per 100 in kg:
7,90
für Schrauben:
M27
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
8 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Innendurchmesser:
30 mm
Norm:
7989
Weitere Suchbegriffe: din 7989, 7989-30-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7825*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,8283*
€ 5,74568
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,3983*
€ 5,23398
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,2564*
€ 1,49512
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,0525*
€ 1,25248
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0125*
€ 1,20488
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9825*
€ 1,16918
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7825*
€ 0,93118
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.