Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7989 Scheiben 20 x 37 x 8, für Stahlkonstruktionen, A2 Blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7989 Scheiben 20 x 37 x 8, für Stahlkonstruktionen, A2 Blank
DIN 7989 Scheiben 20 x 37 x 8, für Stahlkonstruktionen, A2 Blank
DIN 7989 Scheiben 20 x 37 x 8, für Stahlkonstruktionen, A2 Blank
DIN 7989 Scheiben 20 x 37 x 8, für Stahlkonstruktionen, A2 Blank
DIN 7989 Scheiben 20 x 37 x 8, für Stahlkonstruktionen, A2 Blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p379262
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222618366
Suchbegriffe:
DIN 7989
Scheibe DIN 7989
Unterlegscheibe DIN 7989
Edelstahlscheibe DIN 7989
Scheiben für Stahlkonstruktionen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
8
d2:
37
d1:
22
d:
20
Stärke:
8
Material:
Edelstahl
für Schrauben:
M20
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
8 mm
Außendurchmesser:
37 mm
Innendurchmesser:
22 mm
Norm:
7989
Weitere Suchbegriffe: din 7989, 7989-20-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4719*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7819*
€ 0,93046
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6519*
€ 0,77576
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6319*
€ 0,75196
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5819*
€ 0,69246
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5619*
€ 0,66866
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4719*
€ 0,56156
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.