Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7989 Scheiben 10 x 20 x 8, für Stahlkonstruktionen, A2 Blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7989 Scheiben 10 x 20 x 8, für Stahlkonstruktionen, A2 Blank
DIN 7989 Scheiben 10 x 20 x 8, für Stahlkonstruktionen, A2 Blank
DIN 7989 Scheiben 10 x 20 x 8, für Stahlkonstruktionen, A2 Blank
DIN 7989 Scheiben 10 x 20 x 8, für Stahlkonstruktionen, A2 Blank
DIN 7989 Scheiben 10 x 20 x 8, für Stahlkonstruktionen, A2 Blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p379259
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222618304
Suchbegriffe:
DIN 7989
Scheibe DIN 7989
Unterlegscheibe DIN 7989
Edelstahlscheibe DIN 7989
Scheiben für Stahlkonstruktionen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
8
d2:
20
d1:
11
d:
10
Stärke:
8
Material:
Edelstahl
für Schrauben:
M10
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
8 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
11 mm
Norm:
7989
Weitere Suchbegriffe: din 7989, 7989-10-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,098*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9911*
€ 2,36941
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2243*
€ 0,26692
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1709*
€ 0,20337
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1571*
€ 0,18695
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1502*
€ 0,17874
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1232*
€ 0,14661
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.