Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 5,5 x 22 A4 blank, TORX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 5,5 x 22 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 5,5 x 22 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 5,5 x 22 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 5,5 x 22 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 5,5 x 22 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 5,5 x 22 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 5,5 x 22 A4 blank, TORX
Artikel-Nr.:
     5417F-p377285
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055248124311
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
dk:
10,8
d:
5,5
l:
22 mm
k:
3,4
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
25
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Länge:
22 mm
Durchmesser:
5,5 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0396*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5682*
€ 3,05616
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1386*
€ 2,54493
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1088*
€ 0,12947
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.