Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 5,5 x 19 A4 blank, TORX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 5,5 x 19 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 5,5 x 19 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 5,5 x 19 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 5,5 x 19 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 5,5 x 19 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 5,5 x 19 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 5,5 x 19 A4 blank, TORX
Artikel-Nr.:
     5417F-p377284
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222405003
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Vollgewinde:
ja
dk:
10,8
d:
5,5
l:
19 mm
k:
3,4
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
25
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Länge:
19 mm
Durchmesser:
5,5 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0288*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4388*
€ 2,90217
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0265*
€ 2,41154
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0859*
€ 0,10222
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.