Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,8 x 50 A4 blank, TORX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,8 x 50 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,8 x 50 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,8 x 50 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,8 x 50 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,8 x 50 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,8 x 50 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,8 x 50 A4 blank, TORX
Artikel-Nr.:
     5417F-p377279
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222404846
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
9,5
d:
4,8
l:
50 mm
k:
3
Gewindeart:
Blechgewinde
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
25
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Länge:
50 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0615*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4704*
€ 2,93978
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0766*
€ 2,47115
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1089*
€ 0,12959
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0888*
€ 0,10567
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0855*
€ 0,10175
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0615*
€ 0,07319
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.