Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 9,5 A4 blank, TORX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 9,5 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 9,5 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 9,5 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 9,5 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 9,5 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 9,5 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 9,5 A4 blank, TORX
Artikel-Nr.:
     5417F-p377270
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222404570
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
8,1
d:
4,2
l:
9,5 mm
k:
2,5
Gewindeart:
Blechgewinde
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
20
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Länge:
9,5 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0167*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.