Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 16 A4 blank, TORX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 16 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 16 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 16 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 16 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 16 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 16 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 16 A4 blank, TORX
Artikel-Nr.:
     5417F-p377261
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222404310
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
dk:
8,1
d:
4,2
l:
16 mm
k:
2,5
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
20
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Länge:
16 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0152*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2341*
€ 2,65858
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8643*
€ 2,21852
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.