Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,9 x 19 A4 blank, TORX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,9 x 19 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,9 x 19 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,9 x 19 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,9 x 19 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,9 x 19 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,9 x 19 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,9 x 19 A4 blank, TORX
Artikel-Nr.:
     5417F-p377251
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222404037
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
7,5
d:
3,9
l:
19 mm
k:
2,3
Gewindeart:
Blechgewinde
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
15
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Länge:
19 mm
Durchmesser:
3,9 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0149*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2195*
€ 2,64121
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8513*
€ 2,20305
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.