Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 50 A4 blank, TORX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 50 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 50 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 50 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 50 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 50 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 50 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 50 A4 blank, TORX
Artikel-Nr.:
     5417F-p377246
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222403894
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
6,8
d:
3,5
l:
50
k:
2,1
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
Gewindeart:
Blechgewinde
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Länge:
50 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0287*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3611*
€ 2,80971
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1014*
€ 0,12067
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0388*
€ 0,04617
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.