Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 45 A4 blank, TORX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 45 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 45 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 45 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 45 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 45 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 45 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 45 A4 blank, TORX
Artikel-Nr.:
     5417F-p377245
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222403870
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
6,8
d:
3,5
l:
45
k:
2,1
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
Gewindeart:
Blechgewinde
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Länge:
45 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0254*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2819*
€ 2,71546
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0932*
€ 0,11091
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.