Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 22 A4 blank, TORX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 22 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 22 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 22 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 22 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 22 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 22 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 22 A4 blank, TORX
Artikel-Nr.:
     5417F-p377241
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222403757
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
dk:
6,8
d:
3,5
l:
22 mm
k:
2,1
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Länge:
22 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,013*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1847*
€ 2,59979
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8215*
€ 2,16759
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,013*
€ 0,01547
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.