Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 2,2 x 13 A4 blank, TORX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 2,2 x 13 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 2,2 x 13 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 2,2 x 13 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 2,2 x 13 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 2,2 x 13 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 2,2 x 13 A4 blank, TORX
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 2,2 x 13 A4 blank, TORX
Artikel-Nr.:
     5417F-p377223
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222403252
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
dk:
4,3
d:
2,2
l:
13 mm
k:
1,3
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Länge:
13 mm
Durchmesser:
2,2 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0079*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03782*
€ 2,42501
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69821*
€ 2,02087
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03841*
€ 0,04571
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02023*
€ 0,02407
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,01114*
€ 0,01326
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0079*
€ 0,0094
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.