Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 38 TORX, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 38 TORX, A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 38 TORX, A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 38 TORX, A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 38 TORX, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p377184
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055248124717
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
dk:
8,1
d:
4,2
l:
38
k:
2,5
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
20
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
38 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0181*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1653*
€ 2,57671
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0796*
€ 0,09472
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0766*
€ 0,09115
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.