Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 13 TORX, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 13 TORX, A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 13 TORX, A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 13 TORX, A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 13 TORX, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p377178
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055248125035
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
8,1
d:
4,2
l:
13
k:
2,5
Gewindeart:
Blechgewinde
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
20
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
13 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0081*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05153*
€ 2,44132
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70109*
€ 2,0243
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03872*
€ 0,04608
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02043*
€ 0,02431
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01645*
€ 0,01958
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0114*
€ 0,01357
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0081*
€ 0,00964
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.