Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 45 TORX, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 45 TORX, A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 45 TORX, A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 45 TORX, A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 45 TORX, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p377163
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055248124977
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
dk:
6,8
d:
3,5
l:
45
k:
2,1
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
45 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0157*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1184*
€ 2,5209
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.