Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 6,3 x 32 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 6,3 x 32 A4 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 6,3 x 32 A4 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 6,3 x 32 A4 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 6,3 x 32 A4 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 6,3 x 32 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p376858
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222399593
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Linsenkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
konisch
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
y:
6
Vollgewinde:
ja
dk:
12,5
d:
6,3
l:
32 mm
k:
4,55
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Halbrundkopf
Antriebsgröße:
30
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Länge:
32 mm
Durchmesser:
6,3 mm
Norm:
7981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0729*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9366*
€ 2,30455
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1951*
€ 0,23217
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1194*
€ 0,14209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0945*
€ 0,11246
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0729*
€ 0,08675
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.