Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 4,2 x 25 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 4,2 x 25 A4 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 4,2 x 25 A4 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 4,2 x 25 A4 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 4,2 x 25 A4 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 4,2 x 25 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p376822
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222398435
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Linsenkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
konisch
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
y:
3,7
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
8,2
d:
4,2
l:
25 mm
k:
3,05
Gewindeart:
Blechgewinde
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Halbrundkopf
Antriebsgröße:
20
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Länge:
25 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Norm:
7981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1264*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2094*
€ 0,24919
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1854*
€ 0,22063
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1804*
€ 0,21468
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1674*
€ 0,19921
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1594*
€ 0,18969
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1264*
€ 0,15042
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.