Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 4,2 x 13 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 4,2 x 13 A4 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 4,2 x 13 A4 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 4,2 x 13 A4 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 4,2 x 13 A4 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 4,2 x 13 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p376818
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222398312
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Linsenkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
konisch
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
y:
3,7
dk:
8,2
d:
4,2
l:
13 mm
k:
3,05
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Halbrundkopf
Antriebsgröße:
20
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Länge:
13 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Norm:
7981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0168*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2701*
€ 2,70142
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8962*
€ 2,25648
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0586*
€ 0,06973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.