Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 2,2 x 25 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 2,2 x 25 A4 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 2,2 x 25 A4 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 2,2 x 25 A4 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 2,2 x 25 A4 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 2,2 x 25 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p376784
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222397315
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Linsenkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
konisch
Werkstoffart:
Edelstahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
Gewindeart:
Blechgewinde
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Halbrundkopf
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Länge:
25 mm
Durchmesser:
2,2 mm
Norm:
7981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0122*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1759*
€ 2,58932
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8154*
€ 2,16033
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0122*
€ 0,01452
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.