Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 6,3 x 38 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 6,3 x 38 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 6,3 x 38 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 6,3 x 38 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 6,3 x 38 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 6,3 x 38 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p376774
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222396943
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Linsenkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
30
Gewindeausführung:
konisch
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
dk:
12,5
s:
30
d:
6,3
l:
38
k:
4,55
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
Normart:
DIN
Kopfform:
Halbrundkopf
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Form:
C
Länge:
38 mm
Durchmesser:
6,3 mm
Norm:
7981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0658*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1096*
€ 0,13042
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1009*
€ 0,12007
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,097*
€ 0,11543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.