Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 5,5 x 22 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 5,5 x 22 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 5,5 x 22 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 5,5 x 22 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 5,5 x 22 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 5,5 x 22 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p376759
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222396448
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Linsenkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
25
Gewindeausführung:
konisch
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
y:
5
s:
25
d:
5,5
l:
22
k:
3,95
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
10,8
Normart:
DIN
Kopfform:
Halbrundkopf
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Form:
C
Länge:
22 mm
Durchmesser:
5,5 mm
Norm:
7981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0248*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3859*
€ 2,83922
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9909*
€ 2,36917
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.