Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 4,2 x 22 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 4,2 x 22 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 4,2 x 22 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 4,2 x 22 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 4,2 x 22 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 4,2 x 22 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p376736
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222395755
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Linsenkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
20
Gewindeausführung:
konisch
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
y:
3,7
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
8,2
s:
20
d:
4,2
l:
22
k:
3,05
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Halbrundkopf
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Form:
C
Länge:
22 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Norm:
7981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0142*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2244*
€ 2,64704
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8503*
€ 2,20186
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.