Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 3,9 x 6,5 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 3,9 x 6,5 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 3,9 x 6,5 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 3,9 x 6,5 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 3,9 x 6,5 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 3,9 x 6,5 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p376731
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222395618
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Linsenkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
20
Gewindeausführung:
konisch
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
y:
3,5
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
7,5
s:
20
d:
3,9
l:
6,5
k:
2,8
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Halbrundkopf
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Form:
C
Länge:
6,5 mm
Durchmesser:
3,9 mm
Norm:
7981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00726*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00786*
€ 2,38935
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65672*
€ 1,9715
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03663*
€ 0,04359
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01891*
€ 0,0225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01547*
€ 0,01841
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,01027*
€ 0,01222
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00726*
€ 0,00864
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.