Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 3,5 x 22 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 3,5 x 22 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 3,5 x 22 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 3,5 x 22 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 3,5 x 22 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 3,5 x 22 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p376713
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222395106
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Linsenkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
15
Gewindeausführung:
konisch
Werkstoffart:
Edelstahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
y:
3,2
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
6,9
s:
15
d:
3,5
l:
22
k:
2,6
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Halbrundkopf
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Form:
C
Länge:
22 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Norm:
7981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0099*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09908*
€ 2,49791
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75179*
€ 2,08463
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,04308*
€ 0,05127
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02387*
€ 0,02841
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01948*
€ 0,02318
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0139*
€ 0,01654
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0099*
€ 0,01178
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.