Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 3,5 x 16 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 3,5 x 16 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 3,5 x 16 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 3,5 x 16 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 3,5 x 16 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 3,5 x 16 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p376711
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222395045
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Linsenkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
15
Gewindeausführung:
konisch
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
y:
3,2
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
6,9
s:
15
d:
3,5
l:
16
k:
2,6
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Halbrundkopf
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Form:
C
Länge:
16 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Norm:
7981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0084*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07063*
€ 2,46405
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71834*
€ 2,04482
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03944*
€ 0,04693
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,01181*
€ 0,01405
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0084*
€ 0,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.