Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7349 Scheiben 4,3 x 12 x 1,6, für Schrauben mit schweren Spannstiften, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7349 Scheiben 4,3 x 12 x 1,6, für Schrauben mit schweren Spannstiften, A4 blank
DIN 7349 Scheiben 4,3 x 12 x 1,6, für Schrauben mit schweren Spannstiften, A4 blank
DIN 7349 Scheiben 4,3 x 12 x 1,6, für Schrauben mit schweren Spannstiften, A4 blank
DIN 7349 Scheiben 4,3 x 12 x 1,6, für Schrauben mit schweren Spannstiften, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p375807
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222615730
Suchbegriffe:
DIN 7349
DIN 7349 Scheibe
DIN 7349 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 7349
Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Stärke:
1,6
Material:
Edelstahl
d2:
12
d1:
4,3
d:
4,3 mm
s:
1,6
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,6 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Innendurchmesser:
4,3 mm
Norm:
7349
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0148*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6982*
€ 2,02086
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4246*
€ 1,69527
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.