Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7349 Scheiben 19 x 44 x 8, für Schrauben mit schweren Spannstiften, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7349 Scheiben 19 x 44 x 8, für Schrauben mit schweren Spannstiften, A2 blank
DIN 7349 Scheiben 19 x 44 x 8, für Schrauben mit schweren Spannstiften, A2 blank
DIN 7349 Scheiben 19 x 44 x 8, für Schrauben mit schweren Spannstiften, A2 blank
DIN 7349 Scheiben 19 x 44 x 8, für Schrauben mit schweren Spannstiften, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p375801
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222615396
Suchbegriffe:
DIN 7349
DIN 7349 Scheibe
DIN 7349 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 7349
Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Stärke:
8
Material:
Edelstahl
d2:
44
d1:
19
d:
19 mm
s:
8
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
8 mm
Außendurchmesser:
44 mm
Innendurchmesser:
19 mm
Norm:
7349
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,413*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5653*
€ 4,24271
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8223*
€ 0,97854
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6753*
€ 0,80361
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6553*
€ 0,77981
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,513*
€ 0,61047
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,503*
€ 0,59857
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,413*
€ 0,49147
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.