Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6926 Sicherungsmutter M 8, A2 blank, mit Flansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6926 Sicherungsmutter M 8, A2 blank, mit Flansch
DIN 6926 Sicherungsmutter M 8, A2 blank, mit Flansch
DIN 6926 Sicherungsmutter M 8, A2 blank, mit Flansch
DIN 6926 Sicherungsmutter M 8, A2 blank, mit Flansch
DIN 6926 Sicherungsmutter M 8, A2 blank, mit Flansch
DIN 6926 Sicherungsmutter M 8, A2 blank, mit Flansch
Artikel-Nr.:
     5417F-p375780
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222389112
Suchbegriffe:
DIN 6926
DIN 6926 Mutter
DIN 6926 Sechskantmutter
DIN 6926 Sicherungsmutter
Flanschmuttern selbstsichernd ohne Sperrverzahnung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Außensechskant
s:
13
m:
7,6
d:
8
h:
11,1
e:
14,38
Schlüsselweite:
13
Normart:
DIN
Ausführung:
Sicherungsmutter mit Flansch
Gewinde:
M 8
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
11,1
Durchmesser:
8 mm
Norm:
6926
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0893*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0962*
€ 2,49448
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1821*
€ 0,2167
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1553*
€ 0,18481
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1444*
€ 0,17184
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1389*
€ 0,16529
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0893*
€ 0,10627
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.