Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern hohe Form A 6 x 6 x 20 A5 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 6 x 6 x 20 A5 blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 6 x 6 x 20 A5 blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 6 x 6 x 20 A5 blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 6 x 6 x 20 A5 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p370544
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222363686
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Passfedern, hohe Form, Form A
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
l:
20
b:
6
h:
6
d:
6
Normart:
DIN
Werkstoff:
A5
Oberfläche:
blank
für Wellen-Ø:
17-22
Höhe:
6
Länge:
20
Durchmesser:
6 mm
Norm:
6885
Form:
A
Weitere Suchbegriffe: din 6885, 6885-6-20-A5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4583*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,9347*
€ 5,87229
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,9669*
€ 1,15061
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8769*
€ 1,04351
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7079*
€ 0,8424
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6083*
€ 0,72388
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5683*
€ 0,67628
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5583*
€ 0,66438
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4583*
€ 0,54538
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.