Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern hohe Form A 6 x 6 x 18 A5 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 6 x 6 x 18 A5 blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 6 x 6 x 18 A5 blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 6 x 6 x 18 A5 blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 6 x 6 x 18 A5 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p370543
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222363655
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Passfedern, hohe Form, Form A
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
l:
18
b:
6
h:
6
d:
6
Normart:
DIN
Werkstoff:
A5
Oberfläche:
blank
für Wellen-Ø:
17-22
Höhe:
6
Länge:
18
Durchmesser:
6 mm
Norm:
6885
Form:
A
Weitere Suchbegriffe: din 6885, 6885-6-18-A5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4223*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6726*
€ 5,56039
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,9008*
€ 1,07195
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8008*
€ 0,95295
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6471*
€ 0,77005
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5523*
€ 0,65724
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5223*
€ 0,62154
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5123*
€ 0,60964
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4223*
€ 0,50254
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.